ステンレス 筒のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
2,049件の「ステンレス 筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 円筒」、「ステンレス巻 パイプ」、「円筒金属」などの商品も取り扱っております。
丸缶 TRUSCOランキング1位
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
1缶
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス巻パイプ ハイロジックランキング2位
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(684種類の商品があります)


オールステンレスパイプ モリ工業ランキング4位
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)


1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
69税込76
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


シンプルなデザインの割り箸立てです。 他にテーブルスタンドとして自由にお使い下さい。
材質18-8ステンレス容量(mL)400質量(g)210寸法(外径×高さ)(mm)80×100TKG品番9-1995-0701TKG品番(2017)6-1802-0701
1個
2,098税込2,308
当日出荷


ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

種類ビーカー材質ステンレスSUS304目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,190税込6,809
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質
1箱(1000個)ほか
2,398税込2,638
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(289種類の商品があります)

ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途スープ等の湯銭材質ステンレス(SUS304)形状板厚(mm)0.6
1個
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1本
1,812税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)